ミナパック シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚×10セット) 注文コード 41629570 品番 401K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性に優れ幅広く利用されております。切る手間を省いたカット済みで、100枚入りの業務用お徳パックです。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 高さ(mm)300 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 寸法(cm)30×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする