SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚×10セット)
注文コード
41629615
品番
No.310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
タイプ
紐なし
種類
平袋
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応