LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚×10セット) 注文コード 41629728 品番 No.212
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。

材質LDPE 厚さ(mm)0.02 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 適合規格食品衛生法適合 透明 タイプ紐なし 種類平袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41470057
2023-08-06
用途:
産直市
製造業

口を絞って結ぶのにちょうどいい厚さで,旧製品から使用しています。特に不満はありません。価格は行きつけの店舗とほぼ変わりませんが,買いに行く手間と時間が省けて助かります。

対象商品:
41470023
2022-12-22
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

とても使いやすいです。
サイズ展開もたくさんあり、商品によって使い分けができることがよいです。

対象商品:
41470066
2021-10-13
用途:
野菜の袋詰め
阪野商店 様 (農・林・水産業)

やぐい、高い、使い物にならない、駄目ですよーーーー

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする