#20 11ミリ ゴムバンド 500g HEIKO 41629834

ゴムバンド 500g

(3件のレビュー)
内容量1袋(500g×5セット)
切り幅(mm)11
メーカー商品コード003400136
003400136
003400121
003400122
003400123
003400124
003400125
003400126
003400127
003400128
003400129
003400130
003400131
003400132
003400133
003400134
003400135
003400151
003400137
003400138
003400139
003400140
003400147
003400148
003400149
内容量1袋(500g×5セット)注文コード41629834品番#20 11ミリ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました。巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい。

切り幅(mm)11メーカー商品コード003400136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408376
2025-09-09
用途: 切花の結束
農・林・水産業

ヘビーユーザーです。長年使わせていただいております。これ以上のゴムはなかなかありませんが、2年程前からゴムについていた白い粉、おそらくゴム同士がくっつくのを防ぐ目的だったと勝手に思っているのですが経費の削減か付かなくなりました。袋から取り出して以前よりも絡む事が増えました。ちょっとだけ残念です。

対象商品 : 23408367
2022-03-21
用途: 小枝物の花卉の結束
曽根花卉農・林・水産業

長さ、太さ、丈夫さ、価格ともに満足で、これからリピート使用していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 23408297
2021-02-13
用途: 商品の梱包時
製造業

とてもよく使う商品なので、とても重宝しています。
最近、まだ新しいのに切れてしまったり、太さにバラツキがある様に感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする