HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの 麻ひも
紙紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(220g×10セット)
注文コード
41629859
品番
30号 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
クラフト紙を原料とした紐です。新聞紙を結束したままリサイクルできます。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
クラフト紙
色
白
質量(g)
220
メーカー商品コード
001505210