HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの PPロープ
ハイソフトロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(200g×5セット)
注文コード
41629886
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
太さ(Φmm)
3.5
長さ(m)
70
材質
PP
色
白
質量(g)
200
直径(Φcm)
約18
メーカー商品コード
1004200