HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
マットカラーポリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚×20セット)
注文コード
41629895
品番
焦茶 50-65
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
梨地タイプのポリエチレン袋です。 タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます。 手抜きタイプではありません。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
500
高さ(mm)
650
色
焦茶
種類
平袋
入数(枚)
10
質量(g/枚)
36
メーカー商品コード
006995803