技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
シーケンス制御回路の「しくみ」と「基本」
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630025
品番
9784774145303
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
書籍
¥
2,380
バスケットに入れる
電子回路シミュレータTINA9を使って、動作させながら学習でき、簡単に理解が深められるシーケンス制御の入門書。リレーシーケンス回路の基本と実用的な回路をサンプルとして収録。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
255
著者名
小峯竜男
初版年月
2011/02