森北出版
システム計測工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41630068
品番
9784627666917
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
第1章 計測のはじめに第2章 計測のための基本法則第3章 計測のための電気回路第4章 測定用センサ第5章 不確かさと精度第6章 計測信号の分析第7章 システム計測の実践
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
永井健一 丸山真一
初版年月
2011/06