マジロック(強力結着タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10セット) 注文コード 41630245 品番 CP-51-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。

用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。 セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚 材質ポリエステル 幅(mm)25 長さ(m)0.15 粘着剤ゴム系 粘着力強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43335015
2026-01-06
用途:
壁に工具の取り付け
吉川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

マジロックは かなり強力で かなり重たい工具でも
壁から 落ちません
現在 壁に 工具が マジロックで付けてあり
仕事が スムースにはかどっております
これからも いろんな用途に リピートしたいと
おもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする