司化成
司化成の ロープ、ヒモ
司化成の PPひも
手結束用PP縄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(5セット)
注文コード
41630385
品番
P-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
幅広く使える結束ひもです。
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1500
用途
一般荷造り。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません