パコールチャック袋(0.04mm厚)

(24件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚×210セット) 寸法(幅×チャック下)(mm)50×70 注文コード41630455 品番4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はアズワン品番・寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。

材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04 見出し枠なし クリア 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×チャック下)(mm)50×70

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
部品の整理
教育・研究機関

以前はチャック無しを使っていたがチャック付の方が入れた物が出てしまう事が無くなり使いやすい。
モノタロウの商品は折りたたまれて納品されるがこの商品はそのままの大きさで納品されるので一目でサイズが分かる。

2025-08-25
用途:
小物の保管

開け口の形状が段違いになっており、開けやすい(低価格品はコストカットのため同寸カットになっており開けにくい)。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
部品保管
伊原電子工業株式会社 様

小ぶりの部品の小分け袋として活用している
チャック付きの為テープ等が不要なので便利

対象商品:
33162622
2025-01-30
用途:
保管、配送
製造業

チャック付きで厚みも大きさもあるので重宝さかています

対象商品:
33162534
2024-06-17
用途:
部品の保管に使用しています
卸売・小売業

自社で部品保管する時に使用しています。他の商品と一緒に発注する事で送料無料で購入できて良かったです。

対象商品:
33162516
2024-05-29
用途:
機械のメンテナンス

部品の小分けちょうどいい大きさ
種類も色々選べて非常に助かります

対象商品:
33162595
2024-02-28
用途:
書類入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

取扱説明書入れとして使用しています。
厚みがありしっかりしていて重宝しています。

対象商品:
33162622
2022-10-29
用途:
衣類整理、他
不動産業

一番大きなサイズ4Lを、主に衣類整理に活用しています。
たっぷりしているので夏物はもちろん、薄手のダウンなどでしたら冬物も入ります。
乾燥剤と防虫剤を一緒に入れて長期保管できるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする