東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
たのしくできるブレッドボード電子工作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630567
品番
9784501328306
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
ハンダ付けが不要の「ブレッドボード」は、電子部品を差し込むだけで、簡単に電子回路を組み立てることができる。電子部品の概要や基本的な使用方法を解説し、アナログ回路とデジタル回路を製作しながら学べる1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
151
著者名
西田和明
初版年月
2011/04