TBMS-220N TBミートスライサー テンポスドットコム 41630577

TBミートスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×350
内容量1台注文コード41630577品番TBMS-220N
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)14タイプ22cm消費電力(W)150電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×350定格時間(分)10調節範囲(mm)(厚さ)0~12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする