曜日別特売
TBSC-252 TB冷蔵ショーケース テンポスドットコム 41630674

TB冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1台有効内容量(L)252注文コード41630674品番TBSC-252
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
付属品棚網×3、鍵2質量(kg)63タイプ252L消費電力(W)245/280有効内容量(L)252電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×610×1670
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする