ディジタル通信 第2版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41630707 品番9784320086456
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

大学における技術者育成のための基礎教育の重要性を考慮し,著者らの長年にわたる講義経験を基に,情報通信ツール設計のための基礎知識が例題解法方式により分かりやすく解説されている。第2版では,基礎事項の章の新設や教科書利用方法を記載するなど各章を見直すとともに,演習問題の解答や例題を追加し全面的に改訂。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数170 著者名大下真二郎 半田志郎 デ-ビッド・アサノ 初版年月2016/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする