東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
ディジタル電子回路の基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630734
品番
9784501323004
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
これからディジタル電子回路を学ぼうとする高専生や大学生を対象にした解説書。2進数の基礎から始めて、組み合わせ回路や順序回路などを学んだ後、パルス回路やA-Dコンバータなどについても扱う。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
164
著者名
堀桂太郎
初版年月
2003/10