曜日別特売
3×18 六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41631003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×18 六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41631003
3×18 六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41631003

六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)18
18
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
22
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
85
90
95
105
110
125
115
120
130
135
140
145
150
170
ねじピッチ0.5
内容量1箱(500個)注文コード41631003品番3×18
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼びM3長さ(mm)18材質/仕上SCM435ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2.5表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き寸法b(mm)18寸法K(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする