コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 情報科学
ネットワーク技術の基礎と応用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41631084
品番
9784339007930
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
電話とコンピュータのネットワークの統合を経て、情報通信ネットワークは新たな段階に入った。情報通信ネットワークの基本事項、最新のQoS、IP電話、NGNについて、「背景にある考え方」に焦点を当てて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
215
著者名
浅谷耕一
初版年月
2007/10