チュチュベビー つけるだけ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1100mL×3本) 注文コード 41631155 品番 1100ML*3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

溶液につけるだけで、野菜・果物・ ベビー食器を清潔にできる安心・便利な1本。1回の調整で24時間有効。楽に計量できる持ちやすい取っ手付き。
溶液を注ぐとき、一度にドバッと大量に出ないように溶液の量を調整できる中栓付き。
使用できる素材:哺乳びん乳首等 (プラスチック、ガラス、シリコーンゴム、イソプレンゴム)、野菜、果物
使用できない素材:金属、メラミン樹脂、木、獣毛類、漆器等
つけるだけの成分(次亜塩素酸ナトリウム)は食品添加物としても一般的に使用されている安全性の高いものです。哺乳びんに水滴が残っていてもミルクと反応をして塩(塩化ナトリウム)に変化するため、すすがなくても大丈夫です。もし、ニオイが気になる場合は水道水ですすいでください。

用途哺乳びん、食器、食品の除菌に。 成分次亜塩素酸ナトリウム 1.0%、水 99.0%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする