用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、半身浴チェア:1.5
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、半身浴チェア:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、半身浴チェア:43×34.5×22-27
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5