用途お風呂椅子、介護用チェアとして。お風呂グッズ/バスグッズ/バス用品/シルバー用品/介護用チェア/シャワーベンチ/シャワーチェア/シルバー用品/風呂イス/風呂椅子
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)シャワーチェア:3、シャワースツール:2
色白×青
耐荷重(kg)シャワーチェア:最大100、シャワースツール:最大100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャワーチェア:42×46×67.5-82.5、シャワースツール:42×40×36-51
組立時間約10-20分
座面高(cm)シャワーチェア:35.5-50.5、シャワースツール:36-51