スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の マッサージ器
スライヴ(THRIVE)の ハンディマッサージャー
ハンディマッサージャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41631277
品番
MD-001S(LB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途
マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー
質量(g)
420
長さ(cm)
約30
コード長さ(m)
約2
定格時間(分)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AKBZX00050A01
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min
-1
)
(速)約6700、(遅)約5200