用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音
仕様負荷調整:8段階(マグネット負荷方式)
材質ABS、合金鋼
質量(kg)18
耐荷重(kg)90
連続使用時間(分)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×117×100
高さ調節シート:3段階