アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
マグネティックバイクミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41631408
品番
AFB2018K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
おうちのイスを使って簡単ホームフィットネス
8段階負荷調整可能
液晶メーター搭載
省スペース
ハンドル付きで持ち運び楽らく
用途
お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/リサイクル運動/リハビリ
仕様
負荷調整:8段階
材質
本体:スチール、PP、ABS、TPR、PVC
質量(kg)
9.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.5×56×36