マグネティックバイクミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41631417 品番AFB2018W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おうちのイスを使って簡単ホームフィットネス
8段階負荷調整可能
液晶メーター搭載
省スペース
ハンドル付きで持ち運び楽らく

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/リサイクル運動/リハビリ 仕様負荷調整:8段階 材質本体:スチール、PP、ABS、TPR、PVC 質量(kg)9.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×56×36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41631417 AFB2018W 80946400 AFB2223AC Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク アルインコ Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク アルインコ 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする