曜日別特売
125×22 Z40 俺の研磨ホイール 高速電機(富士製砥) 41632074

※サンプル画像

俺の研磨ホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度40
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
適合材ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
内容量1箱(10枚)注文コード41632074品番125×22 Z40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。

用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削粒度40穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする