※サンプル画像
高速電機(富士製砥)
俺の研磨ホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
粒度
80
40
60
80
外径(Φmm)
125
100
125
180
穴径(Φmm)
22
15
22
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
一般鋼材・ステンレス・非鉄
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
41632099
品番
125×22 Z80
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途
A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
粒度
80
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。