※サンプル画像
高速電機(富士製砥)
俺の研磨ホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
60
40
60
80
外径(Φmm)
180
100
125
180
穴径(Φmm)
22
15
22
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
一般鋼材・ステンレス・非鉄
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
41632144
品番
180×22 Z60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途
A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
粒度
60
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。