東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
コマ数
32
28
29
30
31
32
33
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41632650
品番
YE308432
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
2条刈のSTDで安定した走行性能を発揮します。
芯金がセンターについてます。
幅(mm)
300
タイプ
センター
ピッチ
84
パターン
F
コマ数
32
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500