コンバインクローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41632948 品番 GA408441
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

2条刈の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。

幅(mm)400 タイプセンター ピッチ84 パターンJ コマ数41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする