東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 情報科学
ユビキタス無線ディバイス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633044
品番
9784501324506
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
至近距離用無線ディバイスについて、その特性や無線工学の技術的基礎から応用技術、無線ディバイスの中でもその利用が期待されている非接触ICカードとRFタグ、課題までを網羅的に解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
235
著者名
根日屋英之 小川真紀
初版年月
2005/01