東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 情報科学
ユビキタス無線工学と微細RFID 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633053
品番
9784501324209
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
第1章にユビキタス構想の概要、第2章から第8章まで無線通信機器の設計に関する基礎的な理論や設計手法を述べ、第9章では新しいユビキタス無線通信機器の設計概念を述べる。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
196
著者名
根日屋英之 植竹古都美
初版年月
2004/07