東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 情報科学
よくわかる情報通信ネットワーク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633148
品番
9784501548407
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
書籍
¥
2,100
バスケットに入れる
ネットワークの基礎知識を、学部生レベルに合わせた内容、体裁、構成で解説。各章末に「調査課題」を収録し、より理解を深められる。検索サービスが広く普及した現代に即した、大学向けの教科書。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
142
著者名
山内雪路
初版年月
2010/09