東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41633167
品番
UR459046
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)
450
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
J
コマ数
46
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900