東京図書
東京図書の 書籍
東京図書の 専門書
東京図書の 電気/電子/通信
よくわかる電磁気学
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633175
品番
9784489020711
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
どんなに難しそうに見える計算式にも、背景に物理的内容がある。それを知ることで、電磁気学の体系が頭の中に整理されてくる。電磁気学の歴史から、導体と誘電体、マックスウェル方程式までわかりやすく解説する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
322
著者名
前野昌弘
初版年月
2010/04