東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41633429
品番
DF509044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥299,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
片梯子タイプです。
幅(mm)
500
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
C
コマ数
44
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100