コンバインクローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41633456 品番DF509048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥303,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

片梯子タイプです。

幅(mm)500 タイプセンター ピッチ90 パターンC コマ数48

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする