わかりやすい機構学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41633464 品番9784320082151
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別) 書籍
3,000

本書では,これから機械や機構の設計に従事する技術者や大学の学生のための入門書として,短い期間に必要最小限の知識を修得できることを目標にしている。そのため,できるだけ必須の事項を抽出してなおかつ,高校卒業程度の知識があれば理解できるように,平易に分かりやすく記述したつもりであり,より詳細な内容は他の参考書にゆだねることとした。各章末には演習問題を盛り込み,かつ問題の解答において数値計算を要する部分については,近年技術計算で多用されている汎用解析ソフトMATLABのプログラムリストを準備し,出版社のホームページから入手できるようにしている。なお,第8章では,実際に機構設計を行う技術者にとって役立つように,いくつかの機構について解析方法も示している。

ジャンル機械 分類専門 判型B5 ページ数178 著者名伊藤智博 新谷篤彦 中川智皓 初版年月2016/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする