共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
わかりやすい電気機器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633516
品番
9784320085732
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
従来の電気機器で扱われなかった、エコ社会の実現に寄与する最新研究と発展の動向を盛り込み詳説する教科書。多くの例題と章末演習問題を掲載することで、理解を深めながら無理なく先に進むことができる。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
232
著者名
天野耀鴻 乾成里
初版年月
2013/11