CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
一人で始めるプリント基板作り
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633708
品番
9784789849272
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
KiCadというパソコン上で動作するフリーツールを使用して、電子回路を搭載するためのプリント基板の製作のノウハウを、インストールから製作まで実践的な構成で解説。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
248
著者名
トランジスタ技術special編集部
初版年月
2014/07