東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 物理/化学/数学
応用微分方程式講義
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634015
品番
9784130629171
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
振り子モデルや電気回路、捕食者-被捕食者モデルなど、工学や生物学で実際に現れる現象モデルをつかって、微分方程式についてわかりやすく解説。シミュレーション結果も多数掲載し、視覚的にも理解を助ける1冊。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
225
著者名
野原勉
初版年月
2013/08