東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41634104
品番
UT509058
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
力強い走行性能を発揮します。
芯金がセンターについています。
幅(mm)
500
ピッチ
90
コマ数
58
タイプ
センター
パターン
K
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100