東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
トラクタクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41634244
品番
SA409040
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプ
芯金が広いタイプです。
幅(mm)
400
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
E
コマ数
40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700