東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
回路理論の計算法 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634268
品番
9784501112608
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
電気・電子系の学習を進める上で電気回路の計算は、その基礎・基本となるもの。本書は、電気回路について、これから学ぼうとする学生、初級技術者のテキストとして、より効果的に実力が付けられるように執筆・編集。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
151
著者名
東京電機大学 浅川毅
初版年月
2005/03