東日興産(TN)
東日興産(TN)の 農業機械部品
東日興産(TN)の 農業機械用クローラー
トラクタクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41634278
品番
KV459042
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
泥よけの良い波型ラグ構造です。
力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)
450
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
I
コマ数
42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900