※商品画像
フルード工業
フルード工業の 研究関連用品・実験用必需品
フルード工業の 実験研究用素材
フルード工業の 実験研究用ガラス管・樹脂管
検視管
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41634427
品番
PKA-100・5-S
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。
標準品でも使用耐圧0.1MPa。
配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。
用途
配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。
質量(kg)
10.6
フランジ
JIS5K相当
耐熱温度(℃)
60
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
125
管径
100A
内圧(MPa)
(許容)0.209
注意
※付着、固着した際は、清掃の上ご使用ください。
商品説明動画
検視管で見る大豆輸送の様子
参考になった