曜日別特売
- プロ用障子紙 プラガード 中村製紙所 41634944

- プロ用障子紙 プラガード 中村製紙所 41634944
- プロ用障子紙 プラガード 中村製紙所 41634944
- プロ用障子紙 プラガード 中村製紙所 41634944

プロ用障子紙 プラガード

(1件のレビュー)
8日以内出荷特別運賃8日以内出荷とは
内容量1本(16m)注文コード41634944品番-
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超強力で、破れにくくペットの引っかきにも安心
汚れにくく、汚れても水拭き可能
冷暖房効果が上がり省エネ
燃焼してもダイオキシン等の有毒ガスが発生しない
カッター切れが大変良い
専用両面テープ施工

用途
機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)950長さ(m)16雲竜坪量(g/m2)117RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.87MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,950/税込2,145
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,850/税込6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,760/税込3,036
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)5,520/税込6,072
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,280/税込9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)11,040/税込12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41634944
2025-06-06
用途: リフォーム
建設業・工事業

プラスチック障子で長巻が、重宝しています。
30メートルがあれば、なおありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする