基礎教材建築設備

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41634959 品番9784753017607
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別) 書籍
2,700

大学の建築系・人間環境系・家政系学科、短大、高専、専門学校の学生に向けた教科書。空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、防災・防犯設備はもとより、地球環境問題や省エネルギーまでを扱い、基礎的な理論から応用までを豊富な図表を交えてわかりやすく解説した。章末には、整理・確認に役立つ演習問題を収録した。

ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数219 著者名秋元孝之 横山計三 西原直枝 初版年月2018/05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする