中村製紙所
中村製紙所の 内装資材
中村製紙所の 壁紙・シート
中村製紙所の ふすま・障子紙
プロ用障子紙 別製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(60m)
柄
雲竜
仕様
紙表(ツルツル面):外表
注文コード
41635084
品番
-
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
柄・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
真っ白で明るい仕上がり
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変よい
お買い求め易い価格設定
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様
紙表(ツルツル面):外表
幅(mm)
950
長さ(m)
60
柄
雲竜
坪量(g/m
2
)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.87MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,520
/
税込
¥
6,072
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,280
/
税込
¥
9,108
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,040
/
税込
¥
12,144
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません